Kuulonsuojain, Cessna
Kuulonsuojain, Cessna
KUULONSUOJAIN CESSNA
Tuotenro 0899300295
EAN 4045727979389
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Säädettävissä yksilöllisesti teleskooppisangan avulla
Erittäin miellyttävät käyttää seuraavien ominaisuuksien ansiosta:
- Pehmustettu pääsanka
- Matala kosketuspaine
- Leveät ja mukavat korva-/tiivistetyynyt
Tilaa säästävä säilytys
Taitettava sanka
Huoltosarja kuulonsuojaimelle, tuotenro 9999 082 922
- Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 31 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 20 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 28 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 35 dB |
Standardit | EN 352 |