Kuulonsuojain Cessna NB
Kuulonsuojain, Cessna NB
KUULONSUOJAIN CESSNA NB
Tuotenro 0899300309
EAN 4053479965178
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Niskapannallinen kuulonsuojain on kätevä käytettäessä päähinettä tai hitsausmaskia, jolloin pään päällä ei ole häiritsevää kuulonsuojaimen sankaa. Cessna NB:n materiaalit ovat kestäviä ja miellyttäviä käyttää pidemmänkin työpäivän aikana. Tarkista kuulonsuojaimen pehmustetyynyjen kunto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa kuluneet tai rikkinäiset pehmusteet uusiin.
- Niskapannallinen rakenne mahdollistaa esimerkiksi päähineen tai hitsausmaskin samanaikaisen käytön yhdessä kuulonsuojaimen kanssa
- Sanka valmistettu lämpökäsitellystä jousiteräksestä – tasainen jousivoima kaikissa olosuhteissa
- Kuvut ABS-muovia
- Leveät ja mukavat korva-/tiivistetyynyt
Huoltosarja kuulonsuojaimelle, tuotenro 9999 082 922
- Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 30 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 20 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 28 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 35 dB |
Standardit | EN 352-1 |