Kuulonsuojain Eagle Cap
Kuulonsuojaimet Eagle CAP
KUULONSUOJAIN EAGLE CAP
Tuotenro 0899300452
EAN 4099618073519
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eagle -kuulonsuojain soveltuu erinomaisesti meluisaan ympäristöön (kaivosporaus, lentokenttähuolto yms.) erittäin korkean vaimennusarvonsa ansiosta. Kotimainen kuulonsuojain on vankkarakenteinen ja miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja yhtäjaksoisesti. Saatavana sekä päälakisankaisena että kypäräkiinnitteisenä mallina.
- Yhteensopiva monien suojakypärien kanssa
- Vankkarakenteinen
- Erittäin mukava käyttää pitkiäkin aikoja
- Soveltuu meluisaan ympäristöön erittäin korkean vaimennusarvon ansiosta
- Teleskooppinen sankojen pituussäätö
- Testattu EN 352-3:2020 standardin mukaan
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 36 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 28 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 35 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 35 dB |
Standardit | EN 352-3 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!