Kuulonsuojain Eagle
Kuulonsuojaimet Eagle
KUULONSUOJAIN EAGLE
Tuotenro 0899300451
EAN 4099618072932
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eagle -kuulonsuojain soveltuu erinomaisesti meluisaan ympäristöön (kaivosporaus, lentokenttähuolto yms.) erittäin korkean vaimennusarvonsa ansiosta. Kotimainen kuulonsuojain on vankkarakenteinen ja miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja yhtäjaksoisesti. Saatavana sekä päälakisankaisena että kypäräkiinnitteisenä mallina.
- Vankkarakenteinen
- Erittäin mukava käyttää pitkiäkin aikoja
- Helppo varastoida ja kuljettaa taitettavan sangan ansiosta
- Teleskooppinen sankojen pituussäätö
- Testattu EN 352-1:2020 standardin mukaan
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 37 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 28 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 35 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 38 dB |
Standardit | EN 352-1 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!