Kuulonsuojain Guardio Freebird Pro
Kuulonsuojain Guardio Freebird Pro
KUULONSUOJAIN GUARDIO FREEBIRD PRO
Tuotenro 9501015749
EAN 7350123990799
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Guardio Freebird Pro -kuulonsuojain tarjoaa huippuluokan viestintää ja suojaa yhdessä laitteessa. Kuulonsuojaimessa on sisäänrakennettu 16-kanavainen PMR 446 MHz -radiopuhelin sekä Bluetooth 5.1 -monipisteteknologia puheluihin ja musiikin suoratoistoon. Kuulonsuojain on lisäksi varustettu kuulevalla toiminnolla, joka mahdollistaa ympäristö- ja varoitusäänien kuulemisen. Qualcommin kehittynyt apt-X -teknologia parantaa äänenlaatua merkittävästi ja takaa kristallinkirkkaan äänenlaadun.
Freebird Pro -kuulonsuojaimen mukana toimitetaan myös kypäräkiinnikkeet, joten voit helposti vaihtaa pääpannan kypäräkiinnikkeisiin ja käyttää samaa kuulonsuojainta myös kypäräkiinnitteisenä. Ladattavan kuulonsuojaimen toiminta-aika on jopa 18 tuntia yhdellä latauksella. Pakkaukseen sisältyy laturi, pääpanta, kypäräkiinnikkeet ja säilytyspussi. Freebird Pro -kuulonsuojain on täydellinen ratkaisu kaikille ammattilaisille rakennus- ja teollisuusalalla.
- Sisäänrakennettu 16-kanavainen PMR 446 MHz -radiopuhelin ja Bluetooth 5.1
- Kuuleva toiminto ja Qualcommin apt-X -teknologia takaavat kristallinkirkkaan äänenlaadun
- Voidaan käyttää myös kypäräkiinnitteisenä mukana tulevien kiinnikkeiden ansiosta
- Toiminta-aika jopa 18 tuntia
- Mukana säilytyspussi kuulonsuojaimille
Hyväksytyt kypärämallit: Guardio Armet, Guardio Armet Volt, 3M Secure Series, 3M G3000 Series, Kask Zenith X, Kask Plasma, Iris II, Petzl Vertex
1 vuoden takuu
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 32 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 25 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 30 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 32 dB |
Standardit | EN 352-1 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!