Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain

Kuulonsuojain suojakyp. SH-2000 / SH-2000-E-S
KUULONSUOJAIN SH-2000 SUOJAKYPÄRÄÄN

Tuotenro 0899200264

EAN 4065233048232

-
Kuulonsuojain

Tuotenro 0899200264
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
Kypäräasennukseen suojakypärään SH-2000-S ja sähköasentajan suojakypärärään SH-2000-E-S

Helppo asennus ja irrotus


  • Magneettikiinnitys helpottaa kuulonsuojaimen kiinnittämistä kypärään


Ei johda sähköä


  • Muovisen rakenteen ansiosta kuulonsuojain ei johda sähköä, joten sitä voi myös käyttää yhdessä sähköasentajan suojakypärän SH-2000-E-S (tuotenumero 0899200236) kanssa
Huomautus

Kuulonsuojaimen voi asentaa vain kypärään, jossa on visiiri tai yhdessä suojakypärän SH-2000-S kypäräadapterin (tuotenumero 0899200297) kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

SNR vaimennusarvo

30 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

20 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

27 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

35 dB

Standardit

EN 352-3

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kypäräadapteri suojakypärään SH-2000

KYPÄRÄADAPTERI SH-2000 SUOJAKYPÄRÄÄN

Käytännöllinen sovite kuulosuojaimien ja/tai visiirien kiinnittämiseen
x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot