Kuulonsuojain NG-BT CAP, kypäräkiinnitteinen malli
Kuulonsuojain NG-BT CAP
KUULONSUOJAIN NG-BT CAP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yhdistettävissä samanaikaisesti kahteen eri Bluetooth-laitteeseen
- Huippuluokan kuuleva toiminto vaihdettavilla ääniprofiileilla eri teollisuusympäristöihin
- Tehokas melunvaimennus (SNR 29dB)
- Melua suodattava mikrofonipuomi vakiona
- Ladattava Li-Ion akku jopa 80 tunnin toiminta-ajalla
- Integroitu Push-to-talk -toiminto radiopuhelinkäyttöön
- Ääniopastettu menu
- Latauksen tarpeen ilmoitus äänimerkillä ja automaattinen virrankatkaisu
- Elektroniikka valettu tiiviisti kuvun sisään
- Kypäräkiinnitteinen malli
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 29 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 20 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 27 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 32 dB |
Standardit | EN 352-3 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!