Kuulonsuojain NG-BT päälakisangalla
Kuulonsuojain NG-BT
KUULONSUOJAIN NG-BT
Tuotenro 0899390506
EAN 4099618150487
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuulonsuojain NG-BT on varustettu huippuluokan kuulevalla ominaisuudella, jota voidaan säätää eri ääniprofiilien avulla erilaisiin työskentelyolosuhteisiin. Kuulonsuojain on suunniteltu raskaaseen ammattikäyttöön, siinä on pitkä toiminta-aika ja kestävä rakenne. Laitteen elektroniikka on valettu kuvun sisään, jolloin se on suojassa kosteudelta ja lialta. Taustamelua suodattava puomimikrofoni suodattaa tehokkaasti häiriöäänet meluisassa ympäristössä ja takaa kristallinkirkkaan kommunikaation.
- Kuuleva toiminto vaihdettavilla ääniprofiileilla eri teollisuusympäristöihin
- Melua suodattava mikrofonipuomi vakiona
- Ladattava Li-Ion akku jopa 80 tunnin toiminta-ajalla
- Integroitu Push-to-talk -toiminto radiopuhelinkäyttöön
- Ääniopastettu menu
- Latauksen tarpeen ilmoitus äänimerkillä ja automaattinen virrankatkaisu
- Elektroniikka valettu tiiviisti kuvun sisään
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 29 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 19 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 26 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 32 dB |
Malli | Pääsangalla |
Standardit | EN 352-1 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!