Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain Peltor Optime III

Kuulonsuojain, Peltor Optime III, niskapanta
OPTIME III NISKASANGALLA

Tuotenro 5M540412

EAN 4046719410712

-
Kuulonsuojain Peltor Optime III

Tuotenro 5M540412
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
Niskapannallinen versio suositusta 3M Optime III -kuulonsuojaimesta.

Optime III -kuulonsuojain on kehitetty erityisesti meluisiin ympäristöihin. Sen vaimennuskyky on erinomainen ja kaksoiskotelotekniikka minimoi resonanssiäänet, kun taas puhe ja varoitusäänet kuuluvat selkeästi. Leveät ja mukavat vaahtomuoviset tiivisterenkaat tarjoavat optimaalisen tiivistyksen ja ihanteellisen mukavuuden myös pitkäjaksoisen käytön aikana.



  • Niskapannallinen rakenne mahdollistaa esimerkiksi päähineen tai hitsausmaskin samanaikaisen käytön yhdessä kuulonsuojaimen kanssa

  • Erinomaiset eristysominaisuudet

  • Kaksoiskoteloteknologia

  • Leveät ja mukavat vaahtomuoviset tiivisterenkaat

  • Erittäin ergnomiset

  • 3M tuotekoodi H540B-412-SV
EN 352-1


Huoltosarja HY54 9999028346

Tuotetiedot

Tiedot(X)

SNR vaimennusarvo

35 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

23 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

32 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

40 dB

Standardit

EN 352-1

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot