Kuulonsuojain Scout CAP
Kuulonsuojain Scout CAP
KUULONSUOJAIN SCOUT CAP
Tuotenro 0899200970
EAN 4061975522801
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Scout Cap on ergonominen, metallivapaa kypäräkiinnitteinen kuulonsuojain, jossa on tehokas melunvaimennus (SNR 33). Kuulonsuojain toimitetaan kypäräadapterilla, jonka avulla kuulonsuojain voidaan kiinnittää suoraan Inceptor GRX- sarjan suojakypärään. Muihin kypäriin kiinnitettäessä tarvitaan lisäksi adapteri 0899 300 313, joka on helppo vaihtaa alkuperäisen adapterin tilalle.
- Metallivapaa kuulonsuojain
- Turvallinen käyttää sähkölaitteiden lähellä
- Teleskooppinen sankojen pituudensäätö
- Toimitetaan Inceptor GRX kypärään soveltuvilla adaptereilla, muihin kypäriin tarvitaan adapteri 0899 300 313
Huoltosarja kuulonsuojaimelle, tuotenro 9999 082 921
- Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 33 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 23 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 31 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 34 dB |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!