Kuulonsuojain, Sniper CAP
Kuulonsuojain, Sniper CAP
KUULONSUOJAIN SNIPER CAP
Tuotenro 0899390415
EAN 4050641968326
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuulosuojain kypäräkiinnityksellä
Säädettävissä yksilöllisesti teleskooppisangan avulla
Erittäin mukava käyttää seuraavien ominaisuuksien ansiosta:
- Matala kosketuspaine
- Leveät ja mukavat korva-/tiivistetyynyt
Tiivistetyynyn nopea ja helppo vaihto
Testattu standardin EN 352 mukaisesti
Huoltosarja kuulonsuojaimelle, tuotenro 9999 082 921
- Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 33 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 23 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 32 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 36 dB |
Standardit | EN 352 |