Kuulonsuojain, Sniper
Kuulonsuojain, Sniper
KUULONSUOJAIN SNIPER
Tuotenro 0899300298
EAN 4045727979419
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo säilytys taitettavan sangan ansiosta
- Säädettävissä yksilöllisesti teleskooppisangan avulla
- Erittäin mukavat käyttää pehmustetun sangan, matalan kosketuspaineen sekä leveiden ja miellyttävien korva-/tiivistetyynyjen ansiosta
Huoltosarja kuulonsuojaimelle, tuotenro 9999 082 921
- Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 34 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 23 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 32 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 38 dB |
Standardit | EN 352, AS/NZS 1270 |