Kuulonsuojain WNA 300
Kuulonsuojain WNA 300
KUULONSUOJAIN WNA 300
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin mukavat käyttää
Pehmustettu pääsanka ja pehmeät korva-/tiivistetyynyt
Mukautuu mihin tahansa pään muotoon
Korkeussäädettävä sanka
Sopii meluisiin olosuhteisiin
Erittäin korkea SNR-arvo
Tehokas vaimennuskyky mahdollistaa käytön vaativissakin olosuhteissa, joissa melutaso nousee jopa 116 dB asti.
- EN 352-1 mukainen
Hygieniasarja kuulonsuojaimiin - tuotekoodi 0899 300 440
Tiedot(X)
Ihanteellinen melualueille jopa 116 dB asti.
SNR vaimennusarvo | 37 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 27 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 35 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 39 dB |
Standardit | EN 352-1 |
![Grout removal tool EFF 150-54, compl. set, 10 pcs Grout removal tool EFF 150-54, compl. set, 10 pcs](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581397857.jpg)
JOINT CUTTER-SET COMPLETE
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta