Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain bajonettikiinnityksellä

Kuulonsuojain bajonettikiinnityksellä
KUULONSUOJAIN SH 3000 SUOJAKYPÄRÄÄN

Tuotenro 0899200337

EAN 4099618029530

-
Kuulonsuojain bajonettikiinnityksellä

Tuotenro 0899200337
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
SH 3000 -suojakypärään kiinnittämiseen
  • Kuulonsuojaimet voidaan kiinnittää helposti suojakypärään bajonettikiinnityksellä
Huomautus

Kuulonsuojaimet voidaan kiinnittää SH 3000 -suojakypärään yhdessä visiirin tai kypäräsovittimen kanssa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

SNR vaimennusarvo

30 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

20 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

27 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

35 dB

Standardit

EN 352-3

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot