Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain, tasorajoitteinen, A 33

Kuulonsuojaimet, A33
KUULONSUOJAIN WÜRTH A 33

Tuotenro 0899390402
EAN 4050641546340

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokkaasti vaimentavat, eristävät kuulonsuojaimet valvontatoiminnolla


  • Puhetaajuuden vahvistus 10 dB

  • Ladattavat litium-ioniakut

  • Akun kesto: 85 tuntia

  • Automaattinen sammutus 5 tunnin jälkeen estää akun tyhjenemisen


Toimitussisältö:


1 laturi

Testattu EN 352 ja AS/NZS 1270:2002 standardien mukaisesti


Tarvikkeet


  • Huoltosarja 0899 300 273

  • Verkkolaturi 0899 300 316

  • Autolaturi 0899 300 317
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Suojaa haitalliselta melulta mutta päästää läpi ympäristön äänet, kuten varoitukset, puheen ja liikenteen äänet.

SNR vaimennusarvo

33 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

23 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

30 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

35 dB

Standardit

EN 352

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot