Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuulonsuojain, tasorajoitteinen, radio, FMA33

Kuulonsuojain, jossa radio, FMA33
KUULONSUOJAIN WÜRTH FMA 33

Tuotenro 0899390403
EAN 4050641546388

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuuntele radiota samalla, kun suojaat kuuloasi

Tehokkaat kuulonsuojaimet, joissa on vakaa FM-vastaanotin


  • Kestävä FMA-stereoradio, jonka erittäin herkkä elektroniikka takaa häiriöttömän äänentoiston meluisessakin ympäristössä

  • Kuulonsuojaimet valvontatoiminnolla

  • Kuulokkeiden radion äänenvoimakkuus on rajoitettu turvalliseen melutasoon

  • Lyhyt, joustava antenni

  • Automaattinen sammutus 5 tunnin jälkeen, jotta akku ei tyhjene

  • Ladattava litium-ioniakku

  • Sangan korkeutta voi säätää

  • Pehmeät, leveät tiivisterenkaat takaavat miellyttävän käytön


Toimitussisältö:


1 laturi

Tarvikkeet


  • Huoltosarja 0899 300 273

  • Verkkolaturi 0899 300 316

  • Autolaturi 0899 300 317
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Toistaa ympäristön äänet, kuten puheen ja varoitussignaalit, mutta suojaa samalla kuuloa haitalliselta melulta.

SNR vaimennusarvo

33 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

23 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

30 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

35 dB

Standardit

EN 352

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot