Kuulonsuojain uvex aXess one
Kuulonsuojain Uvex aXess one
KUULONSUOJAIN UVEX AXESS ONE
Tuotenro 9501011220
EAN 4065746600279
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Päästävät läpi ympäristön äänet, varoitusäänet ja puheen lähietäisyydeltä
- Bluetooth 5.2, hyvä äänenlaatu, pitkä kantama, optimoitu energiankulutus
- Integroitu äänenvoimakkuuden rajoitin
Kaksoisyhteystila, yhdistettävissä samanaikaisesti kahteen eri Bluetooth-laitteeseen
- Hands-free-puhelut, työskentelyä ei tarvitse keskeyttää puhelujen ajaksi
- Puhelua voi hallita suoraan kuulonsuojaimen kupista, joten itse puhelinta ei tarvitse pitää esillä.
- Audio Assistant säätelee äänenvoimakkuutta ja mahdollistaa varoitusäänten kuulemisen, joten kuulonsuojaimia ei tarvitse poistaa vaarallisella alueella
Monia ominaisuuksia
- Liitäntä 3,5 mm:n audiokaapelille, ulkoisille laitteille, joissa ei ole Bluetooth-yhteyttä
- Tyypin C symmetrinen USB-latausliitäntä mahdollistaa nopean latauksen ja helpon käsittelyn
- Latauksen LED-merkkivalo
- Toimintatilan LED-merkkivalo
- Kaksi surround-mikrofonia ympäristön äänien välittämistä varten
- Oma mikrofoni puhetta varten takaa hyvän äänenlaadun
- Kaksi 40 mm:n kaiutinta takaa hyvän äänenlaadun
- Integroidut liitäntäsuojukset
- IP54 vesi-ja pölysuojattu, sopii ulkokäyttöön
- Muodoltaa helposti tunnistettavia toimintonäppäimiä on helppo käyttää myös käsineet kädessä
- Muistivaahdosta valmistetut pehmusteet takaavat tiiviyden ja yksilöllisen istuvuuden
- Muistivaahdolla pehmustettu sanka on miellyttävä käyttää
- Mikrofonin lisäsuojukset vähentävät tuulen aiheuttamaa melua ja suojaavat mikrofoneja
- Mahtuu pieneen tilaan taittuvan sangan ansiosta
- Tämä tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU soveltamisalueeseen eikä sitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
- Paristot on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti
- Asianmukainen hävittäminen virallisessa kierrätyslaitoksessa
- VAROITUS: Räjähdysvaara! Tuotetta ei saa altistaa tulelle
Toimitussisältö: kuulonsuojain Uvex aXess one, latauskaapeli USB-tyyppi C, audiokaapeli 3,5 mm, 3 kpl mikrofonin suojuksia
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 31 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 21 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 29 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 37 dB |
Standardit | EN 352-1, EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!