Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumailmapuhallin Iroda HG-400E

Kuumailmapuhallin Iroda HG-400E
KUUMAILMAPUHALLIN IRODA HG400E

Tuotenro 0715948795

EAN 6417264274001

-
Kuumailmapuhallin Iroda HG-400E

Tuotenro 0715948795
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
Puhalluslamppu suurella teholiekillä, lämpö 1300 °C. Yleiskäyttöinen sulatukseen, lämmittämiseen ja sytyttämiseen. Täytettävä säiliö.
Piezo-sytytys "päälle-pois päältä"- liipaisimesta sekä jatkuvan käytön lukko ja pika-stop. Teholiekki, pituus n. 5 cm. Irrotettava sytytinkaasulla täytettävä säiliö, vetoisuus 35 g. Käyttöaika keskiasetuksella noin 50 min./ täyttö.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus x leveys x korkeus

225 x 53 x 122,5 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaasusäiliö Sievert MAPP

KAASUSÄILIÖ SIEVERT MAPP 380G/788ML

Tehokaasu ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin, toimii jopa -40°C lämpötiloissa. 2400°C:n liekin lämpötila ja leimahtelunesto takaavat suuren työtehon ja turvallisen käytön.
x 1 kpl
Vaihtopatruuna Powerjet-juotospistooleihin

KAASUSÄILIÖ 350G PROPAANI/BUTAANI

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
x 1 kpl
Vaihtopatruuna Powerjet-juotospistooleihin

KAASUSÄILIÖ 175G PROPAANI/BUTAANI

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooleihin

KAASUSÄIL POWERJET ULTRA 210 G

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
x 1 kpl
Vaihtopatruuna kuumailmapuhaltimeen

KAASUPATRUUNA 60G EXPRESS P445

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot