Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumaliima, 101

Kuumaliima, 101
SULATELIIMA LUJA 180 G 10 KPL

Tuotenro 0890100050

EAN 4099617006174

-
Kuumaliima, 101

Tuotenro 0890100050
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
Joustava kuumaliima käytettäväksi kolhujen poistossa sekä komponenttien ja kaapelien kiinnitykseen sähköteollisuudessa.
  • Hyvä lämpövakaus

  • Veden- ja ikääntymisenkestävä

  • Hyvä PVC-pehmennysaineiden kestävyys

  • Hieman tahmea
Huomautus

Polyamidit ovat tasapainossa ilmankosteuden kanssa. Imeytynyt kosteus voi aiheuttaa vaahtoutumista (höyryn muodostumista), kun sulatetaan polyamideja. Suosittelemme pakkauksen sulkemista tiiviisti jokaisen irrotuksen jälkeen, ja jos tarpeen, kuumaliiman kuivattamista 48 tunnin ajan 50 °C lämpötilassa ennen käsittelyä.


Säilytyksen aikana esiintyvää lämpöä (esim. auringonvalo) on vältettävä, koska se voi aiheuttaa kuumaliiman muodon muutoksia.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käyttöalue

Soveltuu autoteollisuuden käyttöön, voidaan käyttää esim. kolhujen poistossa vetonastojen kiinnittämiseen. Soveltuu myös komponenttien ja kaapelinen kiinnitykseen sähköteollisuudessa.

Ohjeet

Liimapinnoissa ei saa olla pölyä, likaa, kosteutta, rasvaa tai irrotusaineita. Muovien ja maalien pehmennysaineet voivat heikentää liiman kestävyyttä. Levitä kuumaliimaa pisteinä, kalvona tai nauhana ja paina osat välittömästi yhteen. Lyhyt puristus vahvistaa liitosta.



Lommojen poisto pinnanoikaisusarjalla:


  • 1. Puhdista lommo soveltuvalla pesuaineella

  • 2. Levitä kuumaliimaa sopivan sovittimen keskelle.

  • 3. Kiinnitä sovitin syvimpään kohtaan ja jäähdytä tarvittaessa paineilmalla.

  • 4. Kiinnitä liukuvasara tai PinPuller sovittimeen ja muotoile lommo takaisin muotoonsa.

  • 5. Kun lommo on poistettu, nosta kuumaliimaa hieman yhdestä kohtaa muovikiilalla. Suihkuta liimanirrotussprayta (tuotenro 0893 141) rakoon ja anna sen vaikuttaa.

  • Liimanirrotusaine leviää rakoihin ja irrottaa liimajäämän pinnasta.

  • 6. Liimajäämä irtoaa pinnasta yhtenä kappaleena muutamassa sekunnissa.

Poista tarvittaessa jäljelle jääneet liimajäämät esipuhdistusaineella (tuotenro 0893 200 1).

Sisällön paino

200 g

Kemiallinen perusta

Polyamidi

Väri

Keltainen

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Halkaisija

12 mm

Tiheys/edellytykset

1 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Viskositeetti

3500 mPas

Pehmenemispiste

140 °C

Avoin aika vähint./enint.

20-60 s

Käsittelylämpötila vähint./enint.

180 – 210 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

18 Kuukautta

Silikoni - vapaa

Kyllä

Liuotin - vapaa

Kyllä

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

10 KPL

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Liimanirrotusspray

LIIMANIRROITUSSPRAY 150ML

Irrottaa kovettuneen kuumaliiman maalipinnasta helposti
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot