Kuumaliimapistooli RAPID EG212
Kuumaliimapistooli Rapid EG212
KUUMALIIMAPISTOOLI EG 212
Tuotenro 0702623110
EAN 3221633029238
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rapid EG212 kuumaliimapistooli on kevyt ja helppokäyttöinen työkalu, joka sopii harrastelijoille, tai kevyeen ammattikäyttöön. Siihen sopii halkaisijaltaan 12mm liimapuikot ja ne takaavat pitävät ja kestävät liitokset eri materiaaleille. Kuumaliimapistooli tuottaa tehokkaasti liimaa (230 g/h), mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan erilaisiin liimaustarpeisiin.
- Kevyt ja helppokäyttöinen
- Halkaisija 12mm liimapuikoille
- Pitävät liitokset
- Liiman tuotto 230 g/h
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 200 W |
Sulamislämpötila vähint./enint. | 180 – 220 °C |
Virtausnopeus/paino vähint./enint. | 0,23-0,23 kg/h |
Pituus x korkeus | 275 x 225 mm |
Koneen paino | 283 g |
Kaapelin/johdon pituus | 1 m |