Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumanitoja WTG 40

Kuumanitoja WTG 40
KUUMANITOJA

Tuotenro 07022060

EAN 4050641038999

-
Kuumanitoja WTG 40

Tuotenro 07022060
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
Helppoon ja edulliseen muoviosien korjaukseen.

Monipuolinen käyttää


Soveltuu kaikenlaisille muoveille.



Säänkestävään korjaukseen


Niitit ovat ruostumatonta terästä.



Säästää energiaa


Matala virrankulutus, enint. 40 W.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

180 mm

Leveys

90 mm

Korkeus

90 mm

Nimellisteho

40 W

Käyttölämpötila enint.

500 °C

Nimellisjännite

230 V/AC

Kuumanitoja WTG 40 sisältää:
25 x
Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

KUUMANITOJANNIITTI U-MALLI 8MM

Kuvaus:
15 mm; 0.8 mm
Määrä: 25 x
25 x
Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

KUUMANITOJANNIITTI S-MALLI 0,8MM

Kuvaus:
16 mm; 0.8 mm
Määrä: 25 x
25 x
Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

KUUMANITOJANNIITTI V-MALLI 8MM

Kuvaus:
21 mm; 0.8 mm
Määrä: 25 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

KUUMANITOJANNIITTI U-MALLI 6MM

x 100 kpl
Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

KUUMANITOJANNIITTI S-MALLI 6MM

x 100 kpl
Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

KUUMANITOJANNIITTI M-MALLI 7MM

x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot