Kuumankestävä, korkean lämpötilan nivelrasva
Korkean lämpötilan nivelrasva
KUUMANKESTÄVÄ NIVELRASVA 90 G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hapettumisenkestävä - suojaa korroosiolta
Hyvä suoja kulumista vastaan
Hyvä kuormituskapasiteetti
Hätäkäyttöominaisuudet
- Sopii alhaisille liukunopeuksille
- Sopii värähteleviin käyttökohteisiin
Ei sisällä happoa, hartsia, silikonia eikä AOX-yhdisteitä
Puhdista likaiset voitelukohdat perusteellisesti.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Tiedot(X)
Tämä korkean lämpötilan nivelrasva on litiumkompleksisaippuoitu mineraaliöljypohjainen voitelurasvaja, jonka lisäaineet parantavat suojaa korroosiota, hapettumista ja kulumista vastaan sekä parantavat kuormitettavuutta.
Kemiallinen perusta | Litiumkompleksi |
Väri | Musta |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tiheys/ominaispaino | 0,98 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 160 °C |
Tippapiste vähint. | 220 °C |
Vesiliukoinen | Ei |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
NLGI-luokka | 1-2 |
Käyttäytyminen veden kanssa | 1-90 |
Käyttäytyminen veden kanssa, edellytykset | DIN 51807-1 mukaisesti |
Kartiottunkeuma vähint. | 290 mm |
Kartiotunkeuma enint. | 310 |
Kartiotunkeuma, edellytykset | standardin DIN ISO 2137 mukaisesti |
Hapettumisen kestävä | DIN 51808 |
Sisällön paino | 90 g |
Tuotepakkaus | Tuubi |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!