Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumankestävä ruuvien lukitusaine

Kuumankestävä ruuvien lukitusaine
RUUVILUKITE KUUMANKESTÄVÄ 50 G

Tuotenro 0893272050

EAN 4045989484294

-
Kuumankestävä ruuvien lukitusaine

Tuotenro 0893272050
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
Varmista ruuviliitosten kestävyys ja lukitus kovassakin rasituksessa. Estää osien aukeamisen tärinästä ja iskuista.

Kuumankestävä ruuvien lukitusaine varmistaa ruuviliitosten kiinnityksen ja tiiveyden ja sopii erityisen kovan rasituksen alaisiin liitoksiin. Se estää osien aukeamisen tärinästä ja iskuista ja kestää jopa 200 C° lämpöä. Lukitukset M36 asti.



  • Ruuviliitosten kiinnitys, varmistus ja tiivistys

  • Estää osien aukeamisen tärinän ja iskujen vaikutuksesta

  • Sopii erityisesti kovan rasituksen alaisiin liitoksiin

  • Liitos vaikeasti avattavissa

  • Lämmönkesto jopa 200 C°

  • Lukitus M36 asti
Käyttöalue

Ruuvit, mutterit, kierre-holkit, kierretangot ja lukitusruuvit.

Kemiallinen perusta

Dimetyyli-akryylihappoesteri

Väri

Punainen

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Leimahduspiste min.

90 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot