Kuumankestävä silikoni, saumausmassa
Silikonitiivistemassa, korkea lämpötila
KUUMANKESTÄVÄ SILIKONI SAUMAM.310 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin hyvä lämmönkestävyys, enintään +250 °C, hetkellisesti (enint. 1,5 h) jopa +300 °C
- Kestää erinomaisesti useita kemikaaleja, sopii kemikaaleille altistuville liitoksille (katso kestävyystietojen luettelo)
- Kestää ikääntymistä ja UV-säteilyä
- Perehdy tiivistemassojen käyttöä koskeviin yleisiin ohjeisiin
- Riittävä ilmanvaihto on varmistettava kovettumisvaiheen aikana
- Suurempi pinnoitteen paksuus pidentää kovettumisaikaa
DIN 4102 B2 -standardin mukainen luokittelu – normaali syttyvyys (kuivuneena).
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sopii rakenteiden tiivistämiseen uunien, lämmitysjärjestelmien, ilmastointilaitteiden asennuksissa ja pesukoneiden ja kuivausrumpujen valmistukseen
- Pinnan on oltava kantava, puhdas, kuiva, rasvaton ja ruosteeton.
- Lisätietoja on teknisissä tiedoissa, kuvaston sivulla
Sisältö/tilavuus | 310 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Kemiallinen perusta | Happamat verkottuneet silikonit (asetaattijärjestelmät) |
Haju/tuoksu | Viinietikka |
Väri | Punaruskea |
Liikevara | 20 % |
Kalvonmuodostusaika vähint. | 8 min |
Murtovenymä vähint. | 350 % |
Shore A -kovuus | 30 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -50 – 250 °C |
Kalvonmuodostusaika vähint./enint. | 8-12 min |
Kalvonmuodostusaika, edellytykset | 23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50% |
Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut) | 2 mm/vrk / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Homesuojattu | Ei |
Tiheys/ominaispaino | 1,05 g/cm³ |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Pinnan esikäsittely, vaatimukset | Huokoisille pinnoille |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Leimahduspiste min. | 250 °C |
Pinnoitteen yhteensopivuus | Kyllä |
Kestävyys | Ikääntyminen |
Uudelleenpinnoitettavissa / päällemaalattavissa | Ei |
Rakennusmateriaaliluokka | B2 - Normaalisti syttyvä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | enintään 25°C lämpötilassa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!