Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumavesipesuri MH 4M-220/1000 FA-W

Kuumavesikorkeapainepesuri Neptune 4-55 FA-W
KUUMAVESIPESURI 4-55 FA-W

Tuotenro 0701999011

EAN 4053479816890

-
Kuumavesipesuri MH 4M-220/1000 FA-W

Tuotenro 0701999011
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
Nilfisk MH 4M-220/1000 FA-W on ammattilaisen luotettava ja helppokäyttöinen kuumavesikorkeapainepesuri keskivaativiin ja vaativiin puhdistustehtäviin. Sen EcoPower poltinjärjestelmä yli 92% hyötysuhteella takaa tehokkaan ja ympäristöystävällisen pesun.

Kuumavesikorkeapainepesuri Nilfisk MH 4M-220/1000 FA-W on luotettava ja helppokäyttöinen ammattilaisen työkalu, joka soveltuu keskivaativiin ja vaativiin puhdistustehtäviin. Sen EcoPower poltinjärjestelmä yli 92% hyötysuhteella mahdollistaa tehokkaan ja ympäristöystävällisen pesun. Pesurin letku ja pesukahva ovat paineettomia valmiustilassa, ja tuotteen säädettävä paine sekä selkeä ohjauspaneeli tekevät käytöstä helppoa ja turvallista. Kestävä teräsrunko ja helppo liikuteltavuus neljän suuren pyörän ansiosta tekevät tästä pesurista erinomaisen valinnan ammattikäyttöön.



  • Luotettava ja helppokäyttöinen ammattilaisen kuumavesipesuri

  • Keskivaativiin ja vaativiin puhdistustehtäviin, joissa käyttöaika jopa 4-6 tuntia päivässä

  • EcoPower poltinjärjestelmä yli 92% hyötysuhteella

  • Virtauskytkintekniikan ansiosta letku ja pesukahva ovat paineettomia valmiustilassa

  • Tehokas tuloveden suodatus suojaa pumppua epäpuhtauksilta

  • Tukeva teräsrunko

  • Helppo liikutella neljän suuren pyörän ansiosta

  • Huoltovapaa 7,2kW moottori automaattisella Start/Stop toiminnolla

  • Selkeä ohjauspaneeli, jossa lämpötilan ja pesuaineen säätimet, sekä varoitusvalot

  • 3 keraamista mäntää

  • Messinkinen pumpun pää

  • Säädettävä paine

  • Polttoainemäärän seuranta, liekkisensori ja pakokaasun lämpötilaseuranta

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

400 V/AC

Nimellisteho

7,2 kW

Enimmäispaine

250 bar

Syöttömäärä vähint./enint.

940-1000 l/h

Syöttöveden lämpötila enint.

40 °C

Letkun/kaapelin pituus

20 m

Pituus (kokonaispituus)

1010 mm

Leveys

700 mm

Korkeus

980 mm

Koneen paino

142 kg

Kaapelin/johdon pituus

5 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot