Kuumavesipesurin Letku 2SC
Teräskudos kuumavesipesurin letku 2SC
KUUMAVESIPESURIN LETKU 2SC 1/4"
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuumavesipesureissa käytettävä "hydrauliikka" letku
Tätä letkua käytetään korkean paineen omaavissa ja kestävyyttä vaativissa pesurijärjestelmissä.
Soveltuu hyvin pesuloiden paineletkuksi
Sininen väri kertoo letkun korkeammasta lämpötilan kestosta.
Sisäkumi:
- synteettinen kumi soveltuu veden lisäksi hydrauliikka; mineraali- ja kasviöljyille
Vahvike:
- kaksi korkealaatuista vetolujuus teräskudosta.
Ulkokumi:
- Öljyä, säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia.
puristusmitat ovat silloin ohjeellisia ja puristus pitää tarkastaa mittaustulkin avulla.
Tiedot(X)
Käyttölämpötila: Alkaen -10ºC + 155ºC (piikki)
Varmuuskerroin 4
Sisähalkaisija tuumina | 1/4 in |
Ulkohalkaisija | 13.4 mm |
Käyttöpaine | 400 bar |
Taivutussäde | 75 mm |
Räjähdys-/murtumispaine | 1600 bar |
Sisähalkaisija | 6.4 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -10 – 135 °C |