Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumemittari

Digitaalinen kuumemittari SPENGLER TEMPO 10
KUUMEMITTARI

Tuotenro 0899512800

EAN 3700446022846

-
Kuumemittari

Tuotenro 0899512800
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
SPENGLER TEMPO 10 on nopea ja helppokäyttöinen digitaalinen kuumemittari, joka mittaa lämpötilan vain 10 sekunnissa. Suojakotelo, äänimerkki ja muisti tekevät mittarista kätevän ja luotettavan tavan kuumeen mittaamiseen.

Digitaalinen kuumemittari SPENGLER TEMPO 10 tekee lämpötilan mittaamisesta nopeaa ja helppoa mittausajan ollessa vain 10 sekuntia. Suojakotelo varmistaa mittarin säilymisen hyvässä kunnossa ja äänimerkki ilmoittaa, kun mittaus on valmis. Muisti tallentaa viimeisimmän lukeman ja tarkka 3-numeroinen näyttö helpottaa tulosten tarkastelua. Vaihdettava paristo ja vedenpitävä rakenne tekevät mittarista luotettavan ja kestävän.



  • Mittausaika 10 s

  • Suojakotelo

  • Äänimerkki, kun mittaus on valmis

  • Muisti (viimeisimmän mittauksen lukema)

  • 3-numeroinen näyttö, tarkkuus 0,1°C

  • Vaihdettava paristo

  • Vedenpitävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot