Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumennuslevy, lämpötyynykela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER

Lämpötyynykela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER
KUUMENNUSLEVY

Tuotenro 0702999110

EAN 4053479227894

-
Kuumennuslevy, lämpötyynykela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER

Tuotenro 0702999110
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
Koristelistojen, kumitiivisteiden, tarrojen, liimojen ja maalijäämien poistamiseen induktiota käyttämällä (lämmitin tarvitaan).
Huomautus

Varoitus: Kela voi kuumeta. Palovamman vaara.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Paina molempia kiinnityspainikkeita ja aseta kela laitteen etuosaan niin pitkälle kuin se menee. Vapauta kiinnityspainikkeet ja tarkista liitäntä.

Halkaisija

150 mm

Pituus (kokonaispituus)

240 mm

Tuotteen paino

150,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot