Kuusiokolo-/ohutlevyruuvi Savetix® varmistinlevyllä
ISO 4762 ruost. teräs A2, pinnoittam., aluslevy
KUUSIOKOLORUUVI A2 M8X20 25MM SAVETIX
Tuotenro 0101020820
EAN 4050642771277
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liitinelementti vastaa konedirektiiviä.
Käyttö:
Lukitseva ruuvikiinnike Savetix-varmistinlevyn kanssa.
- Helpottaa asennustyötä.
- Lieriökanta takaa optimaalisen voimansiirron standardin ISO 4762 mukaisesti.
- Hyvä liitos.
- Helppo käyttää.
- Ei vaadi erikoistyökalujen tai -koneiden käyttöä.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 13 mm |
Kannan korkeus (k1) | 8 mm |
Aluslevyn halkaisija enint. (d2) | 25 mm |
Aluslevyn korkeus enint. (h1) | 5,4 mm |
Standardit | DIN 7964 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Socket head with conical disc |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta | Kuusiokolo 6 mm |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 10 mm |
Malli | Aluslevyllä |
Tuoteluokka | A |
Käyttöalue | Konedirektiivin mukainen |