Kuusiokolokärki
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4) Powerdriv
KÄRKI 1/4 KUUSIOKOLO 5MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
POWERDRIV-ominaisuudella
- Voima jakautuu tasaisesti kuusiokolokärjen kaarevalle pinnalle
- Tämä vähentää ruuvin ja kärjen kuormitusta
Ilman POWERDRIV-ominaisuutta
- Voima jakautuu vain tiettyihin pisteisiin
- Tuloksena on suuri ruuviin ja kärkeen kohdistuva kuormitus
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | 5 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Sisäistä kuusiokoloa varten |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus | 25 mm |