Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloruuvi UNC 8.8 ZN

Teräs 8.8 sinkitty UNC
6-KOLOR.(912)8.8 UNC 1/2X32 ZN

Tuotenro 810112 321

EAN 4046777515145

-
Kuusiokoloruuvi UNC 8.8 ZN

Tuotenro 810112 321

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

1/2 in

Pituus (kokonaispituus) (l1)

32 mm

Pään/kannan halkaisija

19 mm

Kannan korkeus

12,7 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 3/8 tuumaa

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kierteiden määrä / tuuma

13

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot