Kuusiokoloruuvi, lieriökanta
ISO 4762, teräs 8.8, sinkitty paksukalvopass.
6-KOLOR. ISO 4762 8.8 VZD M16X125
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon kromi (VI) sisältäville pinnoitteille. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M16 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 125 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 24 mm |
Kannan korkeus (k1) | 16 mm |
Standardit | ISO 4762 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 264 h |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 14 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |