Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
ISO 4762 / DIN 912, teräs 8.8, sinkitty
6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M5X10
Tuotenro 00845 10
EAN 4024835995085
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5 mm |
Standardit | ISO 4762 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 4 mm |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Tuoteluokka | A |