Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

ISO 4762 / DIN 912, teräs 8.8, sinkitty
6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M6X20

Tuotenro 00846 20

EAN 4011231146401

-
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 00846 20

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

10 mm

Kannan korkeus (k1)

6 mm

Standardit

ISO 4762

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriö-/sylinterikanta kololla

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 5 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot