Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 12.9, pinnoittamaton

ISO4762/DIN912 teräs 12.9 pinnoittamaton
6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 12.9 ST M18X70

Tuotenro 008318 70

EAN 4053479712376

-
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 12.9, pinnoittamaton

Tuotenro 008318 70

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

"DIN 912 on korvattu kansainvälisellä standardilla ISO 4762." Halkaisijat M14, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 ja M100 sekä nimellispituus 2 mm eivät sisälly ISO 4762 -standardiin. Nämä halkaisijat/pituudet toimitetaan jatkossakin DIN 912 -merkinnällä

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M18

Pituus (kokonaispituus) (l1)

70 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

27 mm

Kannan korkeus (k1)

18 mm

Standardit

DIN 912

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

12.9

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriö-/sylinterikanta kololla

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 14 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot