Kuusiokoloruuvi, lieriökanta
ISO 4762 / DIN 912, teräs 10.9, Geomet 321A+VL
KUUSIOR. 933/10.9 M30X120 GE3A/VL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M30 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 120 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 45 mm |
Kannan korkeus (k1) | 30 mm |
Standardit | ISO 4762 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 22 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |