Kuusiokoloruuvi, lieriökanta
ASME B18.3, terässeos, pinnoittamaton, UNC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
1 tuuma (in) = 25,4 mm
Seoksen lujuusluokka vastaa metrikoon lujuusluokkaa 12.9
ASME B 18.3 -kuusiokoloruuvien kantaan ei ole merkitty lujuusluokkaa, koska standardin ASTM 574 mukaan niillä on vain yksi lujuusluokka.
Normaali kierretoleranssi standardin ASME B1.1 mukaan = 3A (ulkokierteelle)
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 7/16 in |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 2 in |
Pään/kannan halkaisija | 0.656 in |
Kannan korkeus | 0.438 in |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 3/8 |
Materiaali | Metalliseos |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierteiden määrä / tuuma | 14 |