Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta
ISO 7380-1, teräs 010.9, sinkkihiutale, hopea
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.
ZFSHL:n korroosionkestävyys on:
- halkaisija ≥ M6 – 480 h*
- halkaisija ≥ M10 – 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintakerroksena hopeapinnoite kitkaa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintakerrospinnoitteen säätelemä kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ.
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 45 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,3 mm |
Standardit | ISO 7380-1 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 480 h |
Pään/kannan tyyppi | Kupukanta/litteä puolipyöreä kanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 4 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |