piasta®-porakärkiruuvi, kuusiokanta Ruostumaton teräs A2, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä
piasta W-214, porakärkiruuvi
PORARUUVI DIN 7504-K A2 6,3X70
ZEBRA PIASTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ttl / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs – ∅ 4,2 mm – 6,3 mm.
- Alumiini/teräs – ∅ 4,8 mm
- Alumiini/alumiini – ∅ 4,8 mm
Tiedot(X)
Materiaali | Bimetalli/A2 |
Pinnoite | Sinkkihiutale |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla (kaulus) |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs |
Nimellishalkaisija (d1) | 6,3 mm |
Pituus (l1) | 70 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 13,2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,8 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 9 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 35 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 3/8 |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 6 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 34,0-45,5 mm |
Hyväksyntä | ETA-10/0184 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1200-1800 rpm |