Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPZ DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER
Raakareunaiset kiilahihnat, kapeat, XPZ
KIILAHIHNA XPZ 1262 CONTI-V FO PIONEER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ajoneuvohihnasta AVX10 vähentämällä 13 mm saadaan vastaava XPZ-hihna
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA XPZ 1262 CONTI-V FO PIONEER |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 9,7 mm |
Viitepituus | 1262 mm |
Sisäpituus | 1224 mm |
Ulkopituus | 1274 mm |
Hihnan korkeus (h) | 8 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 0,086 kg |
Paino/metri | 0,072 kg |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 120 °C |