Kateruuvi sinkitty maalattu
Kateruuvi piikkikärki sinkitty maalattu
KATERUUVI 4,8X50 RR29 PUNAINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pulverimaalattu kateruuvi, kestävällä pinnoitteella ruuvin kierteisiin saakka
Maalattu 8 mm kuusiokanta
Alumiini-aluslevy 14 mm
- EPDM-tiiviste
- Vesitiivis
- Korroosionkestävä
- Pitävä kiinnitys
- Täyttää ilmastorasitusluokan C3 vaatimukset
Alumiininen aluslevy; ei syövytä.
Hapertumaton EPDM-tiiviste.
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Maalattu/lakattu |
Väri | Punainen |
Materiaali, tiivistealuslevy | Alumiini |
Materiaali, tiiviste | Vulkanoitu eteenipropeenidieenikumi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (l1) | 50 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 1 mm |
Laipan halkaisija 1 | 10,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Hyväksyntä | ETA |
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2) | 14 mm |