Silikoniletku TECHNO SILFOOD
Elintarvikelaatuinen silikoniletku, Techno Silfood
TECHNO SILFOOD SILIKONILETKU 9,5X16,6MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakenne : Läpinäkyvä/kirkas silikoniletku polyesterikudosvahvikkeella Shore 60 +/- 5
Käyttölämpötila : -60...+200°C
Työ/räjähdyspaine ilmoitettu + 20°C lämpötilassa.
Merkintä : Venair Technosil, koko, silicone FDA – BGVV Conform
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 9,5 cm |
Seinämän paksuus | 3,55 mm |
Materiaali | Silikoni |
Lämmönkestävyys vähint. | -60 °C |
Väri | Läpinäkyvä, kiiltävä |
Lämmönkestävyys enint. | 200 °C |
Käyttöpaine | 7 bar |
Taivutussäde | 55 mm |
Räjähdys-/murtumispaine | 23 bar |