Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLORUUVI DIN 7984 08.8 ZN M4X12

Tuotenro 008504 12

EAN 4011231148160

-
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 008504 12

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M4

Pituus (l1)

12 mm

Pään, kannan halkaisija (dk)

7 mm

Kannan korkeus (k1)

2,8 mm

Standardit

DIN 7984

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

08.8

Pinta, pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Korroosionkestävyys (3)

48 h

Pään/kannan tyyppi

Matala lieriö-/sylinterikanta

Kannan, vääntiön malli

Kuusiokolo

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 2,5 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2)

12 mm

Tuoteluokka

A

Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)

2,5 Nm

Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)

1,8-3,5 kN

Aluslevyn vaadittava kovuus

≥ 200 HV

Mutterin vaadittava lujuusluokka

≥ I8I

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Harmaa, metalliton voiteluainepasta, joka vähentää kulumista, estää luotettavasti kiinnileikkautumista ja varmistaa erinomaisen korroosiosuojauksen.
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)

LUKKOMUTTERI 980/8 ZN VM4

x 200 kpl
Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

WULOCK MUTTERI 6923/8 ZN M4

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M4 DT

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
x 200 kpl
Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu)

SCHNORR-LAATTA S4/4,3

x 300 kpl
1/4 momenttiruuvimeisseli

MOMENTTIAVAIN 1/4 TPMS 1,0-3,5 NM

Ruuvimeisseli vääntömomentilla, 1/4 tuuman kiinnitys, 1/4 tuuman vääntiö ja myötäpäivään kiristys.
x 1 kpl
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K)

ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M4

Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

KORIALUSLEVY ISO7093-1 HV200 ZN M4

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot