Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta, avainura DIN 6912, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9 (A2K)

DIN 6912, teräs 010.9, sinkitty
6-KOLORUUVI DIN6912 010.9 ZN M12X25

Tuotenro 010931225

EAN 4052703386444

-
Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta, avainura DIN 6912, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9 (A2K)

Tuotenro 010931225

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M12

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

18 mm

Kannan korkeus (k1)

7,5 mm

Standardit

DIN 6912

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

010.9

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala lieriö-/sylinterikanta

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo ja avainura

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 10 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot