Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta, avainura DIN 6912, teräs 08.8, pinnoittamaton
DIN 6912, pinnoittamaton teräs 08.8
6-KOLORUUVI 6912 8.8 M12X110
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 110 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 18 mm |
Kannan korkeus (k1) | 7,5 mm |
Standardit | DIN 6912 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 08.8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/sylinterikanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo ja avainura |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 10 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |