Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, sinkitty teräs 010.9, musta, kromattu (A2S)
ISO 7380-2, teräs 010.9, sinkitty, musta
6-KOLORUUVI 7380-2 10.9 MP M4X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M4 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 9,4 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,2 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 2,5 |
Standardit | ISO 7380-2 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinta/pinnoite | Mustapassivoitu |
Pään/kannan tyyppi | Matala laipallinen kupukanta |
Kannan yksityiskohdat | Kauluksella/laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Ei |