Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton
ISO 7380-2, teräs 010.9, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan geometrian vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 13,6 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,3 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 4 |
Standardit | ISO 7380-2 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Matala laipallinen kupukanta |
Kannan yksityiskohdat | Kauluksella/laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |