Kuusiokoloruuvi, uppokanta DIN 7991, teräs 010.9, sinkitty, mustapassivoitu (A2R)
DIN 7991, teräs 010.9, sinkitty, mustapassivoitu
6-KOLORUUVI 7991 010.9 MP M5X20
Tuotenro 008999520
EAN 4046777734720
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 7991 on korvattu standardilla ISO 10642. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on poistettu | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Tiedot(X)