Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, sinkitty teräs 8.8, paksukalvopassivointi (VZD)
ISO 10642, teräs 08,8, sinkitty, paksukalvopass.
Tuotenro 412251040
EAN 4059609121216
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 22,4 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,2 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 6 mm |
Standardit | ISO 10642 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 08.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |