Kuusiokoloruuvi, uppokanta, täyskierre DIN 10642, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9 (A2K)
ISO 10642, sinkitty teräs 010.9, täyskierre
6-KOLOR. ISO 10642 010.9 ZN M8X70/65
Tuotenro 51080870
EAN 4046777100310
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 10642 korvaa standardin DIN 7991 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on jätetty pois | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan geometrian vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 70 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 17,92 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,96 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 5 mm |
Standardit | ISO 10642 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |